Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934085101 Stromkabel Rot 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934085101 Stromkabel Rot 2 m
Hirschmann 934085101 Stromkabel Rot 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70149727
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934085101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel 2m bananenstecker rot
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beidseitig Sicherheitsstecker (4 mm Durchmesser) mit geradem und gewinkeltem Abgang. Kontakt-feder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochfl exible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
1000 V
Eingangsstrom
16 A
Impedanz
0.04 Ohm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kerngröße
2.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,64*
Zubehör
Hirschmann
972306100
ab € 4,41*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 3,70*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,42*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,10*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,05*
Zubehör
Hirschmann
972363101
ab € 7,27*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,03*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9,73919E+16
ab € 17,58*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,61*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 20,51*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972359101
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.