Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec Duratran II Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec Duratran II Weiß
Intermec Duratran II Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70115425
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     I22045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Kompatible Produkte
EasyCoder 3400D EasyCoder 3400E EasyCoder PM4i EasyCoder 3240 EasyCoder 4420 EasyCoder 4440 EasyCoder 501XP EasyCoder 601XP EasyCoder PD4
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
61 mm
Etikettenhöhe
190 mm
Bogenbreite
101.6 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1450 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
8 Stück(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 199,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,61*
€ 231,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.