Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLHDMISP2X8 Videosplitter HDMI 8x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLHDMISP2X8 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Vivolink VLHDMISP2X8 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Vivolink VLHDMISP2X8 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Vivolink VLHDMISP2X8 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68425670
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLHDMISP2X8
EAN/GTIN:
     5706998096258
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
324 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
20 mm
Abmessungen (BxTxH)
324 x 100 x 20 mm
Gewicht
900 g
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
378 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
1156 g
Technische Details
Verbindungstyp
HDMI
Maximum Kabellänge
100 m
Kaskadierbar
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
8
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
8x HDMI
HDMI-Version
1.4/2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
HD-Typ
4K Ultra HD
3D
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
Einfache Installation
Ja
Power-LED
Ja
Plug
Ja
Unterstützte Video-Modi
3840p
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl der Display unterstützt
8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 320,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,86*
€ 381,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,46*
€ 380,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,30*
€ 369,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,90*
€ 365,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,47*
€ 334,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.