Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsonite GuardIT 2.0 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsonite GuardIT 2.0 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite GuardIT 2.0 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67808170
Hersteller:
     Samsonite
Herst.-Nr.:
     115330-1041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Handytasche, Stifttasche, Tablettasche
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
770 g
Volumen (l)
22.5 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 15,6zoll samsonite, laptop rucksack, laptop-rucksack samsonite, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.