Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63908 Serien-Kabel Schwarz 0,15 m DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63908 Serien-Kabel Schwarz 0,15 m DB-9
DeLOCK 63908 Serien-Kabel Schwarz 0,15 m DB-9
DeLOCK 63908 Serien-Kabel Schwarz 0,15 m DB-9
DeLOCK 63908 Serien-Kabel Schwarz 0,15 m DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67806450
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63908
EAN/GTIN:
     4043619639083
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Dieser USB Type-C™ zu seriell Adapter von Delock bietet einen kompatiblen RS-232 DB9 Anschluss für Drucker, Messgeräte, Steuerungen, IoT Geräte etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DB-9
AWG Kabelgröße
28/24
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.