Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek eScan A280 Enterprise ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek eScan A280 Enterprise ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek eScan A280 Enterprise ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek eScan A280 Enterprise ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek eScan A280 Enterprise ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek eScan A280 Enterprise ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek eScan A280 Enterprise ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek eScan A280 Enterprise ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek eScan A280 Enterprise ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek eScan A280 Enterprise ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek eScan A280 Enterprise ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek eScan A280 Enterprise ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek eScan A280 Enterprise ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67116558
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0301
EAN/GTIN:
     4042485638824
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Der smarte Netzwerkscanner
Der preisgekrönte Plustek eScan A280 gehört zur Serie der leistungsstarken und robusten Stand-Alone Netzwerkscanner. Mit dem automatischem Vorlageneinzug und seinem komfortabel bedienbaren Touchscreen ist er ideal geeignet für eine schnelle Digitalisierung von Dokumenten. Neben A4 Vorlagen verarbeitet er auch Fotos, Belege, Rezepte, geprägte Karten, Visitenkarten und vieles mehr – und das ohne PC. Das Einstiegsmodell der Serie bietet nicht nur ein großes 7-Zoll-Farb-Touchscreen, sondern auch eine hohe Scangeschwindigkeit und umfassende Speichermöglichkeiten.

Professioneller Standalone ADF Netzwerk-Dokumentenscanner

Praktisch
Ein individualisierbares Job-Menü ermöglichen beliebig viele Scan-Profi le per Kurzwahlfunkti on.

Vielseitig
Gescannte Dokumente können per E-Mail, oder an FTP-Server, Cloud-Dienste, Mobilgeräte, PCs, SMB (Netzwerke) und USB- Speicher gesendet werden.

Cloudfähig
Bekannte Cloud-Dienste wie Dropbox, Google Drive, Evernote, Box, Sharepoint können als Spei- cherziele ausgewählt werden.

Persönlich
Die Adressbuch- und Signaturfunkti on zum Abspeichern von bis zu 20 Empfänger- E-Mail-Adressen verbessert den Workflow.

Vernetzt
(W)LAN-fähig: umfassende Konnekti vität, sobald ein (W)LAN-Netz verfügbar ist.

Standalone
Als Standalone-Netzwerkscanner mit Android Betriebssystem und Touch-Screen erfordert der eScan keinen externen Computer.

Einfach
Der 7“ Multi -Touch-Monitor ermöglicht eine spielend leichte Bedienung und Bearbeitung der gescannten Dokumente.

Intuitiv
Einfache und schnelle Installati on. Bedienungsan- leitungen und Handbücher sind nicht erforderlich.

Flexibel
Stapelverarbeitung von verschiedenen Papierfor- maten und Visitenkarten mit einer Stärke von bis zu 1,2 Millimeter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
318 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
2800 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Display
LED
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Leistungen
Sensor-Typ
Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
2000 Seiten
Scan to
E-Mail, FTP, SMB, USB
Scan-Treiber
TWAIN
Speicherkapazität
1024 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1600 MHz
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
ABBYY FineReader 12.0 Sprint
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Energie
Netzteiltyp
USB
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
2.7 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Scan-Geschwindigkeit (s/w, niedrige Auflösung, A4)
20 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4)
20 Sekunde/Seite
Lebensdauer Rolle
300000 Seiten
Lebensdauer Pad
50000 Seiten
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
40 - 157 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
216 x 356 mm
Scanformat ADF (minimum)
13.2 x 13.2 mm
Technische Details
Maximum Papiergröße
216 x 356 mm
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,94*
€ 677,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,66*
€ 673,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,72*
€ 656,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,78*
€ 647,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,48*
€ 613,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-04
ab € 72,86*
Zubehör
Plustek
0300
ab € 473,78*
Zubehör
Plustek
0302
ab € 661,11*
Zubehör
Plustek
0286
ab € 640,80*
Zubehör
Plustek
L009-04
ab € 127,63*
Zubehör
Plustek
Z-0058
ab € 19,92*
Zubehör
Plustek
Z-27-541-0225A140
ab € 26,46*
Zubehör
Plustek
Z-27-54A-0221A120
ab € 44,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.