Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 1,8 mPerformance Series Premium High Speed HDMI® Kabel - 4K 60 Hz Unterputz, CMG (FT4) zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 1,8 mPerformance Series Premium High Speed HDMI® Kabel - 4K 60 Hz Unterputz, CMG (FT4) zertifiziert
C2G 1,8 mPerformance Series Premium High Speed HDMI® Kabel - 4K 60 Hz Unterputz, CMG (FT4) zertifiziert
C2G 1,8 mPerformance Series Premium High Speed HDMI® Kabel - 4K 60 Hz Unterputz, CMG (FT4) zertifiziert
C2G 1,8 mPerformance Series Premium High Speed HDMI® Kabel - 4K 60 Hz Unterputz, CMG (FT4) zertifiziert
C2G 1,8 mPerformance Series Premium High Speed HDMI® Kabel - 4K 60 Hz Unterputz, CMG (FT4) zertifiziert
C2G 1,8 mPerformance Series Premium High Speed HDMI® Kabel - 4K 60 Hz Unterputz, CMG (FT4) zertifiziert
C2G 1,8 mPerformance Series Premium High Speed HDMI® Kabel - 4K 60 Hz Unterputz, CMG (FT4) zertifiziert
C2G 1,8 mPerformance Series Premium High Speed HDMI® Kabel - 4K 60 Hz Unterputz, CMG (FT4) zertifiziert
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66992103
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     50182
EAN/GTIN:
     757120501824
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,8m
hdmi kabel sonstige
Das C2G Performance Series Premium High Speed HDMI Kabel unterstützt alle HDMI 2.0 Funktionen und wurde auf Konformität mit dem Premium HDMI Kabel Zertifizierungsprogramm für höchste Leistung und maximale Zuverlässigkeit getestet. Dieses Kabel eignet sich besonders gut für HD Blu-ray und HD DVD Videoanwendungen, mit Auflösungen bis 4K (4096 x 2160) bei 60 Hz, Bandbreiten bis 18 Gbps, HDR für ein höheres Kontrastverhältnis und leuchtende Farben, und 32 unkomprimierte digitale Audiokanäle für kristallklaren Sound — perfekt für Heimkinoanwendungen oder digitale Beschilderungen.

Dieses Premium High Speed HDMI Kabel wurde konzipiert, um die höchstmögliche HDMI Performance zu übertreffen und bereichert den Videogenuss durch höhere Auflösungen, verbesserte Geschwindigkeit und schärfere Bilder. Die Kabel sind für müheloses Einstecken und Herausziehen mit integrierten Fingergriffen ausgestattet und die Griffverbindungshülle zeichnet sich durch eine 2x bessere Anschlussstabilität aus, um die dauerhafte Verbindung Ihrer Geräte zu gewährleisten. Die vergoldeten Stecker des Kabels sorgen für eine bessere Abschirmung, eine erhöhte elektrische Leitfähigkeit und Langlebigkeit.

Dieses Premium High Speed HDMI Kabel wurde getestet, um die volle 18 Gbps Bandbreite zu liefern, die durch die Premium High Speed HDMI Zertifizierung vorgegeben ist. Das Kabel unterstützt auch die aktualisierte Bibliothek der Consumer Electronic Control (CEC) Befehle, sodass die Kommunikation zwischen über die HDMI-Ports angeschlossenen Geräten ermöglicht wird. Darüber hinaus zeichnet sich dieses voll funktionsfähige Kabel mit hoher Bandbreite durch eine lebenslange Garantie aus.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
117 g
Paketgewicht
120 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Dolby-Technologie
DTS, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital AC3, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE UL c(UL)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Compliance certificates
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.