Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinum TWISTER USB-Stick 2 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Platinum TWISTER USB-Stick 2 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Platinum TWISTER USB-Stick 2 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     615IT-W93001
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177558-3
EAN/GTIN:
     4027927775589
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
7 mm
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Leistungen
Kapazität
2 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
12 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 5,20*
1 Tag
555
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 5,21*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,86*
€ 27,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BestMedia
177559
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.