Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Platinum TWS USB-Stick 2GB Schwarz 177558-3 USB 2.0


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050673
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177558-3
EAN/GTIN:
     4027927775589
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
3er Pack Platinum TWS USB-Stick 2GB Schwarz 177558-3 USB 2.0

2 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Drehbarer Verschluss

Der PLATINUM USB Drive TWS 2 GB im schwarzen Hochglanz Gehäuse macht an jedem USB-Port eine sportliche Figur. Kombiniert mit einem Bügel aus Edelstahl zum Schutz des USB-Anschlusses wird das Design optisch abgerundet. Klappen Sie den Bügel zur Seite und starten Sie Ihren Speichervorgang. Nach Beendigung Ihres Speichervorganges drehen Sie den Bügel in die Ausgangsstellung zurück - bleiben Sie in Bewegung, Ihr USB Drive ist es schließlich auch.
Eine Öffnung für die LED Statusleuchte an der Rückfront weist durch Aufblinken auf einen Schreib- bzw. Lesevorgang hin. Ab sofort haben Sie Ihre Daten nur einen Dreh entfernt griffbereit.

Kategorie: USB-Stick
Speicherkapazität: 2 GB
Schnittstellen: USB 2.0
Schreiben (max.): 5 MB/s
Lesen (max.): 12 MB/s
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 14 g
Breite: 19.5 mm
Höhe: 11 mm
Länge (Tiefe): 58 mm
Produkt-Art: USB-Stick
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 177558-3
EAN: 4027927775589
Anschluss: Standard 2-Pin Stecker

Lieferumfang: USB-Stick

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, 4027927775589, Platinum, 177558-3, TWS, USB-Stick
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 5,13*
1 Tag
555
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 5,14*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,80*
€ 27,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,51*
€ 32,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,64*
€ 31,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,13*
€ 29,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BestMedia
177559
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.