Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestmedia HighSpeed USB Stick Twister 4 GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestmedia HighSpeed USB Stick Twister 4 GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Silber
Bestmedia HighSpeed USB Stick Twister 4 GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-2131836
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • Kapazität 4 GB.
    - Übertragungsratemax. 480 MBit/s.
    - Lesegeschwindigkeit ca. 11 MB/sec.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
15 g
Design
Produktfarbe
Silber
Leistungen
Kapazität
4 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
11 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/2000/Vista, MacOS, Linux 2.4.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BestMedia
177558-3
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.