| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-65648802 Herst.-Nr.: 4005808807000 EAN/GTIN: 4005808807000 |
| |
|
| | |
| Genießen Sie eine verwöhnende Handwäsche. Die Seife mit der extra-reichhaltigen Formel mit Mandel-Öl pflegt die Hände beim Waschen Der cremig-zarte Schaum entfernt schonend Schmutz, schützt die Haut und bewahrt die Hände so vor dem Austrocknen. Bei jeder Wäsche: Creme Soft Pflegeseife. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Paraben | Merkmale | Zweck | Hände | | Typ | Cremeseife | | Dermatologisch getestet | Ja | | Hautpflegende Wirkung | Reinigend, Trocknen, Feuchtigkeitsspendend | | Produktfarbe | Weiß | | Form | Rechteckig | | Wesentliche Inhaltsstoffe | Mandel | | Inhaltsstoffe | Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Sodium Chloride, Citric Acid, PEG-3 Distearate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Sodium Benzoate, Linalool, Limonene, Citronellol, Parfum | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 250 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, 250ml nivea flüssigseife, hand creme, nivea handcreme |
| | |
| |