Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPOS-BA0065 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPOS-BA0065 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0065 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65530362
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPOS-BA0065
EAN/GTIN:
     5706998569042
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
56 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Datalogic
Kompatibilität
GBT4400, GBT4430, GM4100, GM4100-BK-433Mhz, GM4130, GM4400, GM4430
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
13 Wh
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.