Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPOS-BA0047 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPOS-BA0047 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0047 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65530335
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPOS-BA0047
EAN/GTIN:
     5706998568861
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
68 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Datalogic
Kompatibilität
Mobile Scorpio
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
8.1 Wh
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.