Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPOS-BA0208 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPOS-BA0208 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0208 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65530261
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPOS-BA0208
EAN/GTIN:
     5706998570475
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Drucker Ersatzakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
170 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Typ
Akku
Gerätekompatibilität
Scanner
Markenkompatibilität
Motorola
Kompatibilität
MC40, MC40C, MC40N0, MC40N0-SCG3R00, MC40N0-SCJ3RM0
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
9.6 Wh
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.