Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPOS-BA0126 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPOS-BA0126 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0126 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65530242
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPOS-BA0126
EAN/GTIN:
     5706998569653
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Honeywell
Kompatibilität
IN51L3-D, SF51
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
8 Wh
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.