Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Adapter HDMI zu VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Adapter HDMI zu VGA
i-tec Adapter HDMI zu VGA
i-tec Adapter HDMI zu VGA
i-tec Adapter HDMI zu VGA
i-tec Adapter HDMI zu VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65338851
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     HDMI2VGAADA
EAN/GTIN:
     8595611702747
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen VGA-Monitor mittels eines HDMI- Anschlusses. Dieser Kabelanschluss ermöglicht eine Auflösung von bis 1920 x 1080 Pixeln und ist für die Verwendung in Kombination mit allen Anlagen geeignet, die über eine HDMI-Schnittstelle verfügen.

Die Anwendung ist sehr einfach. Der Kabeladapter ist nur in den HDMI-Port in Ihrem PC einzustecken, mithilfe des VGA-Konnektors verbinden Sie ihn mit einem bildgebenden Gerät, wobei Sie dessen Funktion sofort nutzen können. Die Installation von Gerätetreibern erfolgt automatisch.

Lange Produktbeschreibung: i-tec Adapter HDMI zu VGA, Auflösung Full-HD 1920×1080/ 60 Hz, Kabellänge 15 cm, vergoldeter HDMI-Stecker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
114 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Farbtiefe
32 Bit
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
94 g
Breite
191 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.