Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port HDMI Splitter - 4K 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port HDMI Splitter - 4K 60Hz
StarTech.com 4 Port HDMI Splitter - 4K 60Hz
StarTech.com 4 Port HDMI Splitter - 4K 60Hz
StarTech.com 4 Port HDMI Splitter - 4K 60Hz
StarTech.com 4 Port HDMI Splitter - 4K 60Hz
StarTech.com 4 Port HDMI Splitter - 4K 60Hz
StarTech.com 4 Port HDMI Splitter - 4K 60Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61032200
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST124HD202
EAN/GTIN:
     0065030880398
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
1x4 HDMI Verteiler | HDMI 2.0 | HDR | 2 Jahre Garantie

Dieser 4K-HDMI-Splitter mit 4 Anschlüssen verbindet Ihre HDMI-Videoquelle mit zwei HDMI-Bildschirmen gleichzeitig, ohne dabei das Videosignal zu verzerren oder zu beeinträchtigen. Für eine zuverlässige Leistung verfügt der Splitter über ein robustes Metallgehäuse, das eine passive Kühlung ermöglicht.

Echtes 4K bei 60 Hz und HDR

Mit einer Übertragungsbandbreite von bis zu 18 Gbit/s ist dieser HDMI-Splitter vollständig kompatibel mit Ihren HDMI 2.0-Geräten und unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096 x 2160 (4K) bei 60 Hz. Für reibungslose Video- und Farbübergänge bietet der Splitter eine Farbunterabtastung von 4:4:4. Dies bedeutet, dass jeder Pixel seine eigene, einzigartige Farbe erhält.

Der Splitter unterstützt auch High Dynamic Range (HDR)-Bildgebung und bietet eine höhere Helligkeit als die digitale Standardbildgebung.

Umfangreiche Kompatibilität

Der 4-Wege-HDMI-Splitter unterstützt HDCP 2.2 und ist abwärtskompatibel mit 4K 30 Hz- und 1080p-Displays. Dadurch wird sichergestellt, dass sie mit fast jeder HDMI-Quelle oder einem Zielgerät wie z. B. Computern, Blu-ray-Playern, Monitoren, Fernsehern und Projektoren funktionieren. Ideal für Digital-Signage-Anwendungen, bei denen Geräte an Ihrem gesamten Standort variieren können.

Einfache Installation

Der 1x4-HDMI-Splitter bietet zur problemlosen Einrichtung eine einfache Plug-and-Play-Installation. Mit dem Splitter sparen Sie außerdem Zeit, da EDID automatisch zwischen der Videoquelle und dem Display an Port 1 weitergeleitet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass Einstellungen wie native Auflösung und Bildwiederholfrequenz korrekt konfiguriert sind.

Der ST124HD202 wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für 4K 60 Hz und HDR
- Umfangreiche Gerätekompatibilität mit Unterstützung für HDCP 2.2, abwärtskompatibel mit nahezu jedem HDMI-Gerät
- Problemlose Einrichtung mit Unterstützung für EDID-Emulation und Plug-and-Play-Installation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
506 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Technische Details
Maximum Kabellänge
5 m
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
HDMI-Version
2.0
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Power-LED
Ja
Plug
Ja
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.