Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61776 Kabeladapter USB 3.0 eSATAp Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61776 Kabeladapter USB 3.0 eSATAp Schwarz
DeLOCK 61776 Kabeladapter USB 3.0 eSATAp Schwarz
DeLOCK 61776 Kabeladapter USB 3.0 eSATAp Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-6067485
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61776
EAN/GTIN:
     4043619617760
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
USB SATA Adapter
USB eSATA Adapter
Mit diesem Adapter können Sie alle externen SATA oder eSATAp Geräte an Ihren PC oder Notebook über USB 3.0 oder USB 2.0 anschliessen. Dies ist eine einfache und praktische Lösung, falls Ihr Computer noch nicht über eine SATA oder eSATAp Schnittstelle verfügt. Durch den eSATAp Port kann zudem eine 2.5 SATA Festplatte, ohne Verwendung eines zusätzlichen Netzteils mit Hilfe eines optionalen Delock Power Over eSATA Kabels direkt angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64, Linux, Mac OS 10.5, 10.6
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.0
Anschluss 2
eSATAp
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Sonstige Funktionen
Mindestsystemvoraussetzungen
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.