Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB 2.0 auf SATA/IDE Adapter, 3-in-1-Adapter mit Backup auf Knopfdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Hi-Speed USB 2.0 auf SATA/IDE Adapter, 3-in-1-Adapter mit Backup auf Knopfdruck
Manhattan Hi-Speed USB 2.0 auf SATA/IDE Adapter, 3-in-1-Adapter mit Backup auf Knopfdruck
Manhattan Hi-Speed USB 2.0 auf SATA/IDE Adapter, 3-in-1-Adapter mit Backup auf Knopfdruck
Manhattan Hi-Speed USB 2.0 auf SATA/IDE Adapter, 3-in-1-Adapter mit Backup auf Knopfdruck
Artikel-Nr.:
     CIDE1-6045507
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     179195
EAN/GTIN:
     766623179195
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter EIDE
Adapter IDE
Verbinden Sie ein SATA Laufwerk mit einem USB Port

Schnelles Archivieren von wichtigen Daten
Der MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 auf SATA/IDE Adapter mit Netzteil verbindet SATA und IDE Festplatten, sowie CD/DVD Laufwerke mit Hilfe eines USB Ports. Das Übertragen von Daten zwischen Desktop und Notebook Computern, Sichern oder Speichern großer Datenmengen auf externen Laufwerken ist jetzt noch schneller und einfacher. Als Bridge eingesetzt, können Daten sogar zwischen zwei gleichzeitig angeschlossenen externen SATA und IDE Festplatten übertragen werden. Kompatibilität mit allen Laufwerkstypen von 2.5" bis 5.25", ist dieser Adapter das ideale Tool für professionellen und privaten Einsatz.

Einfacher Anschluß über den USB Port
Mit Hilfe des gängigen USB Anschlusses können jetzt Festplatten, DC/DVD Laufwerke, ZIP Laufwerke oder andere externe Laufwerke ganz einfach mit dem Computer verbunden werden. Das beiliegende Netzteil versorgt dabei die Laufwerke bei Bedarf mit Strom.

Geeignet für professionellen und privaten Einsatz
Mit steigender Nachfrage nach Datensicherheit und -wiederherstellung, eignet sich der MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 auf SATA/IDE Adapter mit Netzteil ideal zum Kopieren, Duplizieren, Sichern oder Übertragen großer Datenmengen von einem Laufwerk auf ein anderes. Und durch die einfache Installation mittels Plug and Play bietet der Adapter einen komfortablen Weg zum Transferieren, Sichern und Ablegen von Daten, sowie dem Testen von Festplatten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
280 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Sonstige Funktionen
Kabellänge
1.5 m
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Mac 9.x/10.x Linux
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
SATA 1.0 FCC CE EuP WEEE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.