Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XM7370 Laser A4 1200 x 1200 DPI 70 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark XM7370 Laser A4 1200 x 1200 DPI 70 Seiten pro Minute
Lexmark XM7370 Laser A4 1200 x 1200 DPI 70 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59133022
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     25B1234
EAN/GTIN:
     734646680684
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Betriebstemperatur
16 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
350000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung
5000 - 100000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
6144 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
56 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
59 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
57 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
1200 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
1050 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität
1050 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
10 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
685.8 mm
Tiefe
693.42 mm
Höhe
1150.62 mm
Gewicht
66950 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
11000 Seiten
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Optionale Konnektivität
Parallel, Seriell (RS-232), Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scangeschwindigkeit (Farbe)
75 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
75 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
150 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
150 Seiten pro Minute
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
70 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
4 s
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
70 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.5 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.952,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.225,36*
€ 5.028,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.183,72*
€ 4.978,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.056,15*
€ 4.826,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.990,84*
€ 4.749,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.952,82*
€ 4.703,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.