Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic BRBP-104-BLACK Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic BRBP-104-BLACK Rucksackhülle Schwarz
Case Logic BRBP-104-BLACK Rucksackhülle Schwarz
Case Logic BRBP-104-BLACK Rucksackhülle Schwarz
Case Logic BRBP-104-BLACK Rucksackhülle Schwarz
Case Logic BRBP-104-BLACK Rucksackhülle Schwarz
Case Logic BRBP-104-BLACK Rucksackhülle Schwarz
Case Logic BRBP-104-BLACK Rucksackhülle Schwarz
Case Logic BRBP-104-BLACK Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-52157833
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203654
EAN/GTIN:
     0085854241434
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
Foto-Rucksack
MERKMALE

- Individuell anpassbarer Stauraum zum Schutz einer Vielzahl von Digital-Spiegelreflexkameras, Drohnenausrüstungen und Zubehör.
- Kompatibel mit Drohnen bis zu 260 x 200 x 100mm einschließlich DJI Mavic Pro, DJI Mavic Spark, Yuneec breeze
- Spezielle Einschubtasche für ein iPad®/10,1-Zoll-Tablet
- Sichere Stativ-Befestigung mit anpassbarem Gurt
- Außentaschen schaffen Ordnung bei Kamerazubehör und persönlichen Gegenständen
- Reißverschluss-Deckeltasche bietet Platz für persönliche Dinge
- Die seitliche Netztasche bietet Platz für eine Wasserflasche
- Das widerstandsfähige Außenmaterial besteht aus 1680D-Polyester
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
710 g
Merkmale
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
DJI
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Tablets
10.1 "
Seitentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.