Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch UniversalChain 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalChain 18
Bosch UniversalChain 18
Artikel-Nr.:
     CIDE1-49108593
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B8 001
EAN/GTIN:
     3165140925648
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
  • Leicht, kompakt und wendig für wirkungsvolles Zurückschneiden in den verschiedensten Positionen bei gerade mal 3 kg Gewicht (inkl. Akku).
    - Der stabilisierende Messerschutz mit Krallen greift in das Holz, sodass saubere Hinterschnitte möglich sind und Astbeschädigungen minimiert werden.
    - Einfach zu bedienendes SDS-System für schnelle Montage, Spannen der Kette und Wartung.
    - Power for ALL 18 V – Ein Akku für alle Haus- und Gartengeräte. Ausgestattet mit Syneon Chip für längere Akku-Laufzeit.
    - Flexibel einsetzbar - beim anspruchsvollen Pflegeschnitt, in der Abfallentsorgung und beim Schneiden von Kaminholz.
    - Geringeres Rückschlagrisiko.
    - Eingeschränkter Kontakt zwischen Kette und Oberfläche, dadurch höhere Lebensdauer der Kette.
    - Schwenkbare Auslösevorrichtung, fest montierter Fällhandschutz und Softgrip-Holm für Steuerung, Sicherheit und Komfort bei der Bedienung.
    - Ölverschlusskappe und Sichtfenster zum problemlosen Auffüllen.
    - Integrierte Ladezustandsanzeige des Akkus – LED-System zur Anzeige der verbleibenden Akku-Ladung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingenlänge
200 mm
Kettengeschwindigkeit
4.5 m/s
Antriebsverbindung Dicke
1.1 mm
Automatische Ölung
Ja
Öltankkapazität
0.08 l
Weicher Haltegriff
Ja
SDS-System
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Lieferumfang
Kettensägenöl
Ja
Geräuschemissionen
Vibrationsemission
3.7 m/s²
Schalldruckpegel
84 dB
Schallleistungspegel
95 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,49*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,46*
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,77*
Zubehör
Bosch
F016800489
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.