| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-3998129 Herst.-Nr.: CV0038 EAN/GTIN: 4052792003925 |
| |
|
| | |
| Der Adapter Mini DisplayPort to VGA von LogiLink ermöglicht den Betrieb von VGA Endgeräten am Mini DisplayPort Ihres Notebooks oder PC`s. Unterstüztz durch den DVI-I Standard kann die maximale HDMI Auflösung bis zu 1080p übertragen werden. Die Stromversorgung erfolgt über den Mini DisplayPort. Er ist z.B. ideal geeignet zum Betrieb von Beamer, TFT, Plasma oder LCD TV mit VGA Anschluss an einem Macbook® oder Macbook Pro® von Apple®. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.09 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | | Anschluss 2 | Mini DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Grau | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga |
| | |
| |