Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 13137009 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 13137009 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 13137009 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39590694
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     13137009
EAN/GTIN:
     4011334263173
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 454,80*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,71*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,11*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 771,61*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 572,32*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,98*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,43*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,49*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,54*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,60*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 45,73*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 72,32*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 80,94*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,96*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 142,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.