Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK SATA 22-pin / Slim SATA Adapter SATA 22-pin M Slim SATA 13-pin FM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK SATA 22-pin / Slim SATA Adapter SATA 22-pin M Slim SATA 13-pin FM Schwarz
DeLOCK SATA 22-pin / Slim SATA Adapter SATA 22-pin M Slim SATA 13-pin FM Schwarz
DeLOCK SATA 22-pin / Slim SATA Adapter SATA 22-pin M Slim SATA 13-pin FM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3802353
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65156
EAN/GTIN:
     4043619651566
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
adapter sata
Dieser Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines DVD/CD Laufwerks mit Slim SATA 13pin Schnittstelle über den Standard SATA 22pin Port. - Anschluss: SATA 22pin Stecker > Slim SATA 7+6 pin Buchse - Für 5V Geräte.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
SATA 22-pin M
Anschluss 2
Slim SATA 13-pin FM
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.