Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.6m, SATA 7p + Molex 2 p/SATA 8p SATA-Kabel 0,6 m Schwarz, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.6m, SATA 7p + Molex 2 p/SATA 8p SATA-Kabel 0,6 m Schwarz, Rot, Silber
DeLOCK 0.6m, SATA 7p + Molex 2 p/SATA 8p SATA-Kabel 0,6 m Schwarz, Rot, Silber
DeLOCK 0.6m, SATA 7p + Molex 2 p/SATA 8p SATA-Kabel 0,6 m Schwarz, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37909302
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84949
EAN/GTIN:
     4043619849499
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Slotbleche
Slotblende
Mit diesem Slotblech von Delock kann z. B. ein SATA DOM Speicher mit SATA Buchse und Pin 8 Power Unterstützung extern an den PC angeschlossen werden. Die Stromversorgung erfolgt über den Molex 2 Pin Stecker.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Kabeltyp
SATA III
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26/18
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.