Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I.R.I.S. IRIScan Pro 5 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I.R.I.S. IRIScan Pro 5 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Pro 5 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Pro 5 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Pro 5 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Pro 5 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37893620
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     459035
EAN/GTIN:
     5420079900721
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Wer schlau ist, automatisiert seine Scans!

Der IRIScanTM Pro 5 ist ein multifunktionaler Duplex-Farbscanner mit Ultraschallfunktion. Dank des erstaunlichen Preis-Leistungs-Verhältnisses des Softwarepakets bietet er kleinen Unterne- hmen und Selbstständigen ein leistungsstarkes Tool zur Verbesserung der Produktivität mit Funktionen, die wertvolle Zeit bei Verwaltungsaufgaben einsparen:

Scannen Sie beliebige Dokumententypen: Verträge, Rechnungen, Belege, Visitenkarten und selbst Plastikkarten wie Ausweise, Versicherungskarten, Kreditkarten usw. können mit einem Klick mit sehr hoher Geschwindigkeit (23 Seiten/Min.) gescannt werden.

Konvertieren Sie Papierdokumente, PDF- oder Bilddateien in digitale Dateien, die Sie bearbe- iten, indexieren und teilen können: Dank der enthaltenen OCR-Software ReadirisTM Corporate können Dokumente umgewandelt, hyperkomprimiert (dank iHQCTM) und direkt in die Cloud (SharePoint®, Google DriveTM, Evernote®, box, SkydriveTM, Dropbox) gesendet werden. Eine Welt ohne Papier!

Scannen, erkennen und verwalten Sie Ihre Visitenkarten: Dank CardirisTM Corporate können Benutzer unpraktische Visitenkarten aus Papier entsorgen und ihre Kontaktdaten elektronisch in Ihrem bevorzugten Kontaktmanager (Outlook®, Act!® usw.) oder in der Cloud (GoogleTM Contacts, SalesforceTM usw.) auf dem Laufenden halten. 10 Visitenkartenstapel auf einmal mit bis zu 40 Visitenkarten pro Minute!
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
1000 Seiten
Scanner-Dateiformate
BMP, DOC, DOCS, GIF, HTML, JPG, OCR, PDF, PNG, PPT, PPTX, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XPS
Scan to
Cloud, FTP, Datei, Abbildung
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Software
Readiris Corporate Cardiris Corporate IRISCompressor
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Briefumschläge
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
216 x 356 mm
Scanformat ADF (minimum)
5 x 5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
377 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
2500 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
20 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Onlineservices unterstützt
Dropbox, Google Drive, OneDrive
Gewicht und Abmessungen
Breite
299 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
1500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
1500 MB
Min. benötigter RAM
2048 MB
Minimum Prozessor
Intel Core 2 Duo
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
7.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.32 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
23 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
17 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
46 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
34 ipm
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,56*
€ 302,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,56*
€ 283,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,52*
€ 276,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
I.R.I.S.
458739
ab € 99,98*
Zubehör
I.R.I.S.
458737
ab € 116,69*
Zubehör
I.R.I.S.
458510
ab € 103,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.