Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch UniversalImpact 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalImpact 700
Bosch UniversalImpact 700
Bosch UniversalImpact 700
Bosch UniversalImpact 700
Bosch UniversalImpact 700
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37646599
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 131 001
EAN/GTIN:
     3165140874052
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Bosch UniversalImpact 700 Schlagbohrmaschine Die UniversalImpact 700 von Bosch ist eine Schlagbohrmaschine mit hoher Bohrleistung und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten für Heimwerker. Das leistungsstarke 700-Watt-Gerät gewährleistet einen schnellen Bohrfortschritt. Durch sein unschlagbares Gewichts und das kompakte Design fällt die Handhabung des Gerätes besonders leicht. Die elektronische Geschwindigkeitsvorwahl über Stellrad und Schalterdrücker garantiert materialgerechtes und feindosiertes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
12 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
14 mm
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
45000 BPM
Drehmoment (max.)
17 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Schallleistungspegel
108 dB
Schalldruckpegel
97 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
10 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Technische Details
Unsicherheit K
2.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
701 W
Ausgangsleistung
530 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
2.5 m
Weitere Suchbegriffe: elektro schlagbohrer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607017316
ab € 12,16*
Zubehör
Bosch
2607019511
ab € 6,43*
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,17*
Zubehör
Bosch
2 608 571 056
ab € 13,05*
Zubehör
Bosch
2608030053
ab € 23,50*
Zubehör
Bosch
2608030055
ab € 31,07*
Zubehör
Bosch
2607019579
ab € 4,85*
Zubehör
Bosch
2607019675
ab € 5,69*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,80*
Zubehör
Bosch
2607017161
ab € 9,97*
Zubehör
Bosch
2607017191
ab € 21,37*
Zubehör
Bosch
2607017193
ab € 22,55*
Zubehör
Bosch
2607017195
ab € 26,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.