Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch UniversalImpact 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalImpact 800
Bosch UniversalImpact 800
Bosch UniversalImpact 800
Bosch UniversalImpact 800
Bosch UniversalImpact 800
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37646591
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 131 100
EAN/GTIN:
     3165140840828
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Bosch UniversalImpact 800 Schlagbohrmaschine

Die UniversalImpact 800 von Bosch ist eine besonders vielseitige und kraftvolle Schlagbohrmaschine, mit der Heimwerker eine Vielzahl von Schraub- und Bohranwendungen in Haus und Garten spielend leicht bewältigen. Dafür sorgen der leistungsstarke 800-Watt-Motor sowie der verbesserte Schlagmechanismus. Mehr Sicherheit beim Arbeiten gewährleistet die innovative Bosch Kickback Control, die die Maschine sofort abschaltet, falls das Zubehör im Material verkantet – damit wird das Verletzungsrisiko beim Arbeiten minimiert.

Zentrale Produktmerkmale

- Innovative Bosch Kickback Control – der integrierte Sensor schaltet die Maschine im Blockierfall ab und sorgt dadurch für einen erhöhten Anwenderschutz
- Starke Bohrleistungen für herausragende Vielseitigkeit. Mit dem leistungsstarken 800 Watt Motor und dem neuen Schlagmechanismus haben Sie für jede Aufgabe immer das passende Gerät zur Hand – für alle Materialien, sogar Beton
- Beste Arbeitsergebnisse durch Bosch Constant Electronic: Die Drehzahl wird auch unter Belastung automatisch konstant gehalten

Weitere Produktvorteile

- Bosch Speed-Preselection: Elektronische Drehzahlvorwahl und -steuerung über Stellrad und Schalterdrücker – für materialgerechtes, fein dosiertes Arbeiten, beispielsweise beim Anbohren glatter Flächen sowie beim Eindrehen von Schrauben
- Schnellspannbohrfutter mit Bosch Auto-Lock für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel
- Rechts-/Linkslauf: Auch ideal für Schraubarbeiten
- Kompatibel mit dem Bosch Drill Assistant für noch präziseres Arbeiten: Einfache Bestimmung der Bohrtiefe und staubfreies Arbeiten (optional als Zubehör erhältlich)
- Zusatzhandgriff mit Anti-Slip-Funktion: Durch Formschluss wir ein Abrutschen des Zusatzhandgriff vom Spannhals verhindert
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
12 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
14 mm
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
45000 BPM
Drehmoment (max.)
19 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Schallleistungspegel
108 dB
Schalldruckpegel
97 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
8 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Technische Details
Unsicherheit K
2 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Ausgangsleistung
560 W
Kabellänge
2.5 m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607017316
ab € 12,23*
Zubehör
Bosch
2607019511
ab € 6,50*
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,24*
Zubehör
Bosch
2 608 571 056
ab € 6,79*
Zubehör
Bosch
2608030053
ab € 23,44*
Zubehör
Bosch
2608030055
ab € 31,00*
Zubehör
Bosch
2607019579
ab € 4,87*
Zubehör
Bosch
2607019675
ab € 5,72*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,72*
Zubehör
Bosch
2607017161
ab € 9,92*
Zubehör
Bosch
2607017191
ab € 21,56*
Zubehör
Bosch
2607017193
ab € 22,66*
Zubehör
Bosch
2607017195
ab € 26,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.