Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38158 Videosplitter HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38158 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Lindy 38158 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Lindy 38158 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Lindy 38158 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Lindy 38158 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Lindy 38158 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37376620
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38158
EAN/GTIN:
     4002888381581
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der Lindy 2 Port HDMI 10.2G Splitter ist eine günstige und kompakte Lösung zum Verteilen von 4K Ultra HD-Signalen von einer Quelle auf zwei Displays. Er unterstützt hohe Auflösungen von 3840x2160@60Hz 4:2:0 und eignet sich ideal für den Einsatz im Handel, in Sportbars oder für die Anzeige auf zwei Displays in Konferenzräumen.   Das einfache EDID Management sorgt für eine problemlose Installation und bestmögliche Kompatibilität mit zahlreichen Displays, egal ob beim Anschluss an Mediaplayer, Set-Top Boxen oder Spielekonsolen. Das kompakte Design erlaubt eine dezente Installation des Splitters ohne Ablenkung von den Displays.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 20160 Pixel
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.