Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Dream Ringmappe A4 Grün, Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERMA Dream Ringmappe A4 Grün, Mehrfarbig
HERMA Dream Ringmappe A4 Grün, Mehrfarbig
HERMA Dream Ringmappe A4 Grün, Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37224849
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7183
EAN/GTIN:
     4008705071833
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Jetzt macht Ordnung doppelt Spaß
    - Die trendigen Ordner sind mehr als nur sicheres Archiv für wichtige Unterlagen
    - Sie sind die Verbindung vonpraktischem Nutzen mit Gefühl und Design - wahre Schmuckstücke für jedesRegal
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Zweck
Lagerung
Material
Karton
Produktfarbe
Grün, Mehrfarbig
Innenfarbe
Grün
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
70 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,779* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,69*
€ 46,0411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,03*
€ 45,2557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,55*
€ 43,4945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,62*
€ 41,1978
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,83*
€ 39,0677
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,79*
€ 33,0701
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
7168
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7167
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7165
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7166
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7164
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7177
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7170
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7172
ab € 2,06*
Ähnlich
Herma
7171
ab € 2,07*
Ähnlich
Herma
7173
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7174
ab € 2,14*
Ähnlich
Herma
7189
ab € 2,13*
Ähnlich
Herma
7194
ab € 2,13*
Ähnlich
Herma
7192
ab € 2,13*
Ähnlich
Herma
7191
ab € 2,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.