Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivordner A4 Stars Weiß gepunktet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivordner A4 Stars Weiß gepunktet
Motivordner A4 Stars Weiß gepunktet
Motivordner A4 Stars Weiß gepunktet
Motivordner A4 Stars Weiß gepunktet
Motivordner A4 Stars Weiß gepunktet
Artikel-Nr.:
     C5356-7192
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7192
EAN/GTIN:
     4008705071925
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Jetzt macht Ordnung doppelt Spaß! Die trendigen Ordner sind mehr als nur sicheres Archiv für wichtige Unterlagen, im Format A4. Sie sind die Verbindung von praktischem Nutzen mit Gefühl und Design - wahre Schmuckstücke für jedes Regal.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Innendruck
Schlitze vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Artikelbezeichnung:
Ordner A4 Berlin
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Karton
Höhe:
315
Breite:
285
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformat:
A4
Farbe des Rückens:
bunt
Material der Kaschierung außen:
Karton
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
70
Farbe:
bunt
Produkttypbezeichnung:
Ordner A4
Verwendung für Papierformate:
A4
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A4
... > Herma > Schule > Motivordner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.