Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0012655 Signalkabel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 0012655 Signalkabel Blau
Lapp 0012655 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37107290
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 18x0,75
Weitere Informationen:
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
13.9 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33974*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13974*
€ 10,87629
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00974*
€ 10,72159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66974*
€ 10,31699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35974*
€ 9,94809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96974*
€ 9,48399
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33974*
€ 7,54429
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0012642/500
ab € 1,35853*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012654
ab € 4,12773*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012640
ab € 0,95835*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012645
ab € 4,13829*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012646
ab € 6,02963*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012661
ab € 1,91*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012664
ab € 5,67886*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012666
ab € 11,79*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012650/500
ab € 1,13775*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012660/100
ab € 1,4532*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012662
ab € 2,62024*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012656
ab € 10,5126*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012641
ab € 1,21158*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012651
ab € 1,36581*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012643
ab € 1,68882*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.