Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB CY Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX EB CY Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX EB CY Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77397411
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel
Steuerleitung für eigensichere Stromkreise nach IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 Teil 1

ÖLFLEX® EB CY - PVC Steuerleitung, geschirmt, flexibel und nummeriert. Mit blauem Mantel zur Verwendung in eigensicheren Stromkreisen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
17.9 mm
Kupferindex
530 kg/km
Kabelgewicht
734 kg/km
Testspannung
3000 V
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 25x1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,28315*
€ 20,56695
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,08315*
€ 20,32895
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,37315*
€ 19,48405
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,70315*
€ 18,68675
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,08315*
€ 17,94895
pro Meter
ab 100 Meter
€ 14,06*
€ 16,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,79*
€ 14,03
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0012642/500
ab € 1,35853*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012655
ab € 6,33974*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012654
ab € 4,12773*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012640
ab € 0,95835*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012645
ab € 4,13829*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012646
ab € 6,02963*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012661
ab € 1,91*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012664
ab € 5,67886*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012650/500
ab € 1,13775*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012660/100
ab € 1,4532*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012662
ab € 2,62024*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012656
ab € 10,5126*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012641
ab € 1,21158*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012651
ab € 1,36581*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012643
ab € 1,68882*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.