Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB CY Signalkabel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX EB CY Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX EB CY Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77395520
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel12x1
Steuerleitung für eigensichere Stromkreise nach IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 Teil 1

ÖLFLEX® EB CY - PVC Steuerleitung, geschirmt, flexibel und nummeriert. Mit blauem Mantel zur Verwendung in eigensicheren Stromkreisen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
13 mm
Kupferindex
268 kg/km
Kabelgewicht
365 kg/km
Testspannung
3000 V
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70886*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23886*
€ 9,80424
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08886*
€ 9,62574
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78886*
€ 9,26874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54886*
€ 8,98314
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19886*
€ 8,56664
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70886*
€ 6,79354
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0012642/500
ab € 1,35853*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012655
ab € 6,33974*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012654
ab € 4,12773*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012640
ab € 0,95835*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012645
ab € 4,14829*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012646
ab € 6,03963*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012661
ab € 1,89*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012666
ab € 11,77*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012650/500
ab € 1,13775*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012660/100
ab € 1,4532*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012662
ab € 2,62024*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012656
ab € 10,5126*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012641
ab € 1,21158*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012651
ab € 1,36581*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012643
ab € 1,68882*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.