Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Master 2S Wireless Mouse Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech MX Master 2S Wireless Mouse Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master 2S Wireless Mouse Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master 2S Wireless Mouse Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master 2S Wireless Mouse Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master 2S Wireless Mouse Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master 2S Wireless Mouse Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master 2S Wireless Mouse Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Logitech MX Master 2S Wireless Mouse Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     577-1059394
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005139
EAN/GTIN:
     5099206073029
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
REVOLUTIONÄRE STEUERUNG ÜBER MEHRERE COMPUTER HINWEG

Die Vorzeige-Maus von Logitech bietet Powerusern und versierten Fachleuten, die auf Produktivität und Effizienz setzen, ein optimales Steuerungserlebnis. Die MX Master 2S hat es wirklich in sich, dank der Logitech Flow-Technologie, die es ermöglicht, übergangslos zwei Computer mit einer Maus zu steuern und Inhalte zwischen ihnen zu kopieren und einzufügen. Zusammen mit anderen fortschrittlichen Funktionen und einem fantastischen Design sorgt sie für außergewöhnlichen Bedienkomfort und präzise, anpassbare Steuerung.

MÜHELOSES ARBEITEN AUF MEHREREN COMPUTERN

Nutzen Sie alle Möglichkeiten der MX Master 2S mit Logitech Flow für absolut reibungsloses Arbeiten über mehrere Computer hinweg. Sie können Ihren Mauszeiger über bis zu drei Computer hinweg bewegen und sogar Text, Bilder und Dateien von einem Computer zum anderen kopieren und einfügen.

ABTASTUNG AUF JEDER OBERFLÄCHE

Eine erstklassige Maus verdient die beste Tracking-Technologie. Deshalb wurde die MX Master 2S mit einem brandneuen 4000-dpi-Präzisionssensor entwickelt, dessen Abtastung auf praktisch jeder Oberfläche funktioniert, sogar auf Glas.

SCHNELLES AUFLADEN

Schließen Sie die MX Master 2S über das Mikro-USB-Ladekabel an Ihren Computer an, und innerhalb von nur 3 Minuten ist sie aufgeladen und bereit, einen ganzen Tag lang mit voller Leistung zu funktionieren. Eine vollständige Aufladung hält für bis zu 70 Tage.

HYPER-EFFIZIENTES SCROLLING

Scrollen Sie noch schneller und bequemer durch lange Dokumente und Webseiten. Das Scrollrad mit Geschwindigkeitsanpassung ermöglicht einen automatischen Wechsel zwischen präzisem und hyperschnellem Scrollen. Durch ein kurzes Streichen über das Seitenrad ändert sich die Scrolling-Richtung von oben nach unten zu seitwärts.

EASY-SWITCH UND ZWEI ANSCHLUSS-MÖGLICHKEITEN

Verbinden Sie die MX Master 2S über den im Lieferumfang enthaltenen Logitech Unifying-Empfänger oder über Bluetooth® Low Energy-Technologie. Pairen Sie dank der Easy-Switch™-Technologie von Logitech bis zu 3 Geräte und wechseln Sie mit einem einzigen Tastendruck zwischen ihnen.

HANDGEFERTIGTES KOMFORT-DESIGN

Durch das perfekt konturierte, handgefertigte Design bleiben Ihre Hände und Handgelenke in einer bequemen und natürlichen Haltung. Dank gut erreichbarer Tasten und Räder profitieren Sie von flüssiger und akkurater Steuerung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060730216
Breite des Versandkartons
160 mm
Höhe des Versandkartons
212 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
63 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
194 mm
Paketgewicht
328.5 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
48.4 mm
Höhe
85.7 mm
Gewicht
145 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.6 mm
Höhe des Empfängers
18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
Mikro-USB Typ-B
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Graphit
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batteriekapazität
2 Wh
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 69,60*
€ 88,16*
4 Tage
244
pro Stück
€ 7,50*
ab € 69,69*
€ 88,26*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 71,54*
€ 90,40*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 81,13*
€ 102,05*
11 Tage
58
pro Stück
€ 6,90*
ab € 82,64*
€ 105,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.