Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N 9156031 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N 9156031 Interkom-System-Zubehör
2N 9156031 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36346948
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9156031
EAN/GTIN:
     8595159509266
Suchbegriffe:
NFC Karte
RFID Karten
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
Das Kartenlesermodul ermöglicht eine Eintrittskontrolle mithilfe kontaktloser Karten ggf. Schlüsselanhänger. Das Modul unterstützt Karten bzw. sonstige Träger mit der Frequenz 13.56 MHz Standards

- ISO/IEC 14443A Mifare Classic 1k&4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, Ultralight, Ultralight C
- ISO/IEC 14443B CEPAS, HID iCLASS – CSN-Only-Modus
- JIS X 6319 Felica
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Markenkompatibilität
2N Telecommunications
Kompatibilität
2N EntryCom IP Base
Weitere Suchbegriffe: RFID-Scanner, rfid-lesegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.