Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Discproducer Mediakit CMC DVD-R WaterShield Media 4.7GB (1200 pcs) + Inkset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Discproducer Mediakit CMC DVD-R WaterShield Media 4.7GB (1200 pcs) + Inkset
Epson Discproducer Mediakit CMC DVD-R WaterShield Media 4.7GB (1200 pcs) + Inkset
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34536738
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     5145246
EAN/GTIN:
     8715946630946
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85234190
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
23.18 g
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-R
Druckbar
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: epson dvd-r, dvd-rw, epson dvd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.096,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,17*
€ 1.419,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,78*
€ 1.399,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,60*
€ 1.357,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,11*
€ 1.330,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,78*
€ 1.305,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH40021
ab € 3.059,63*
Zubehör
Epson
C11CJ76021
ab € 4.098,83*
Zubehör
Epson
C11CH41021
ab € 2.218,61*
Zubehör
Epson
C11CA93021
ab € 1.982,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.