Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony UPP-110HG Thermopapier 18 m A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony UPP-110HG Thermopapier 18 m A6
Sony UPP-110HG Thermopapier 18 m A6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32156450
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     UPP-110HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
18 m
Breite
110 mm
Papierformat
A6
Anzahl
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sony
UPC-21S
ab € 104,24*
Ähnlich
Sony
UPC-21L
ab € 108,70*
Ähnlich
Sony
UPP-210SE
ab € 29,26*
Ähnlich
Sony
UPP110HD
ab € 12,41*
Ähnlich
Sony
UPP-110S
ab € 6,09*
Ähnlich
Sony
UPP-210HD
ab € 35,91*
Ähnlich
Sony
UPP110HA
ab € 12,35*
Ähnlich
Sony
UPT210BL
ab € 135,61*
Ähnlich
Sonomed
ASUPP110HGE
ab € 10,43*
Ähnlich
Sonomed
UPP110HDE
ab € 10,36*
Ähnlich
Sonomed
ASUPP110SE
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.