Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Medizintechnik
>
Videodrucker
>
Videodruckerpapier
>
Artikel
Sony UPP-110HD Druckerpapier
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-2234966
Hersteller:
Sony
Herst.-Nr.:
UPP110HD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
Kopierpapierrolle
LFP-Papier
Plotterpapier
A6 High-Density-Druckerpapier für UP-895CE/D895/890CE/D890/860CE/D860 printers.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Maximale Rollenlänge
20 m
Medienabmessungen (Einzelblatt)
110 mm x 20 m
Kapazität Patrone
217 Blätter
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckerpapier
Weitere Suchbegriffe:
Reprokopierpapier
,
Rollen-Kopierpapier
,
Videodruckerpapier
,
Videoprinterpapier
,
videoprinterpapier sony
,
plotterpapier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,53*
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sony UPC 21S
Sony
UPC-21S
€ 104,51*
Ähnlich
Sony UPC-21L Druckerpapier 144x100 mm Weiß
Sony
UPC-21L
€ 124,41*
Ähnlich
Sony UPP 210HD
Sony
UPP210HD
€ 40,67*
Ähnlich
Sony UPP110HA Druckerpapier A6 (105x148 mm)
Sony
UPP110HA
€ 13,01*
Ähnlich
Sony UPP110HG Druckerpapier A6 (105x148 mm) Hoch-Glanz
Sony
UPP110HG
€ 13,61*
Ähnlich
UPP110S SONY 1A00078 Thermopapier 110mmx20m 20Meter Thermo
Sony
UPP110S
€ 7,90*
Ähnlich
Original Sony Printerpapier UPT-210BL, Transparentfilm für UP980CE
Sony
UPT-210BL
€ 147,79*
Ähnlich
Original Sony Videoprinterpap.UPP-210SE für UP-910, UP-930 UP-960CE, UP-980CE
Sony
UPP210SE
€ 32,90*
Ähnlich
Video-Printerpapier wie Sony Ultra High Density Papierhochglänzend für UP-895CE
Sonomed
ASUPP110HGE
€ 12,07*
Ähnlich
Video-Printerpapier wie Sony UPP110HD, wie Mitsubishi K65HM , 110 x 20m
Sonomed
UPP110HDE
€ 12,14*
Ähnlich
Videoprinterpapier wie Sony UPP110S, wie Mitsubishi K61B 110 mm x 20 m
Sonomed
ASUPP110SE
€ 6,05*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.