Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KV PC 9103 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel KV PC 9103 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Hensel KV PC 9103 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31619797
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591118213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
197 mm
Gewicht
454 g
Technische Details
Verschließbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,94*
Zubehör
Hensel
4012591111801
ab € 0,98*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 2,47*
Zubehör
Hensel
3600132
ab € 2,63*
Zubehör
Hensel
6100252
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.