Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M Signalkabel 3 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M Signalkabel 3 m Grau
Phoenix Contact CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M Signalkabel 3 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31569128
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2926056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
SPS-Verbindungskabel
d-sub kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Stecker
D-SUB
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Gewicht
240 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.