Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB3.0SATA2.5SSDHDD Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB3.0SATA2.5SSDHDD Schnittstellenkarte/Adapter
Microconnect USB3.0SATA2.5SSDHDD Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31074149
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.0SATA2.5SSDHDD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Kabellänge
0.3 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
159 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
34 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.