Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird Kabel / Adapter USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird Kabel / Adapter USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Gembird Kabel / Adapter USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Gembird Kabel / Adapter USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31036750
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCP-USB2-AMCM-6
EAN/GTIN:
     8716309086554
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB - USB Adapter
USB 2.0 AM auf CM Kabel Extrem schnelle Datentransferraten von bis zu 480Mb/s Perfekt sowohl zur schnellen Datensynchronisation und zum Laden von USB Geräten (Bis zu 3A/36W) Reversible Type-C Verbindung mit integrierter Zugentlastung Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.