Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SM 6450.170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SM 6450.170
Rittal SM 6450.170
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30791922
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6450.170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Bildschirm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
399.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.114,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.279,81*
€ 2.712,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.264,49*
€ 2.694,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.189,60*
€ 2.605,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.145,63*
€ 2.553,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.114,58*
€ 2.516,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6053500
ab € 27,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.