Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130606480101-E Netzwerkkabel Weiß 0,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130606480101-E Netzwerkkabel Weiß 0,1 m
METZ CONNECT 130606480101-E Netzwerkkabel Weiß 0,1 m
METZ CONNECT 130606480101-E Netzwerkkabel Weiß 0,1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30693426
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130606480101-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
ISDN Verlängerungskabel
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
  • ISDN-Adapter mit integrierten Abschlusswiderstände für einen steckbaren ISDN-S0-Bus-Abschluss
    - durch Verwendung dieses Adapters mit RJ45-Buchse geht kein Steckplatz verloren
    - Eingangsseite: RJ45, WE8(8)
    - Ausgangsseite: 2 x RJ45, WE8(8)
    - Abschlusswiderstände: 2 x 100 Ohm
    - Varianten: Verlängerung 0,1 m, 6,0 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.05 mm
Tiefe
30.9 mm
Höhe
23.65 mm
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
2 x RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1308453000-E
ab € 5,49*
Zubehör
Metz Connect
1308452000-E
ab € 3,94*
Zubehör
Metz Connect
1308455044-E
ab € 7,35*
Zubehör
Metz Connect
130845A077-E
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.