Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4541, 25 mm x 50 m Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4541, 25 mm x 50 m Schwarz
TESA 4541, 25 mm x 50 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     52DVW-4541-004
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04541-00015-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Sehr geehrter tesa Kunde, in unseren weltweiten Fertigungsbetrieben produzieren wir ein breites Sortiment von Klebebändern, die von uns entwickelt wurden, um die Anforderungen unserer Kunden zuverlässig zu erfüllen. Wenden Sie sich an tesa , wenn Sie Fragen zu Produkten haben, mit denen Sie Ihre Prozesse effizienter gestalten und Produktionsabläufe optimieren können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
25 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 14,18*
€ 20,82*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 17,76*
€ 22,78*
36
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 19,35*
€ 23,47*
3 Tage
300
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 20,9663*
€ 24,9363*
2 Tage
36
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 25,19*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,82*
€ 24,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,18*
€ 16,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2836* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.