Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Klebeband schwarzband 4541 50mx25mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Tesa Klebeband schwarzband 4541 50mx25mm
Tesa Klebeband schwarzband 4541 50mx25mm
Tesa Klebeband schwarzband 4541 50mx25mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1666882
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4005800020179
EAN/GTIN:
     4005800020179
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband Gewebeband 4541 • Hochreißfestes, weiches, unbeschichtetes Gewebe • Beschriftbar • Gute Klebekraft auf rauen und unebenen Untergründen • Verschluss von Dosen und zum Bündeln von Leisten und Stangen • Trägerart: offenes Zellwollgewebe • Gesamtdicke: 270 µm • Reißkraft: 120 N/cm • Klebekraft: 3,6 N/cm • Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis +130 °C • Mesh: 145
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Rollenlänge:
50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3864* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 23,33*
€ 27,76
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 22,88*
€ 27,23
pro Rolle
ab 900 Rollen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Rolle
ab 1800 Rollen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.