Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 4541 25mm x 50m schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Gewebeband 4541 25mm x 50m schwarz
Gewebeband 4541 25mm x 50m schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TESA045410001500
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04541-00015-00
EAN/GTIN:
     4005800020179
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Verschluss von schweren Versandschachteln und Dosen
  • Bündeln von Leisten, Stangen und Kabeln
  • Verstärken und Schützen von Kanten
  • sehr schmiegsames, offenes Gewebeband aus reißfestem Zellwollgewebe und hochwertiger Kautschukmasse
  • hohe Anfassklebkraft
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.2790 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gesamtdicke:
0,27 mm
Klebkraft:
3,6 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
12 %
Reißkraft:
120 N/cm
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
130 Grad C (kurzzeit)
Trägermaterial:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband schwarz 50m x 25mm, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, 04541, 4541, Gewebe, GewebeKlebeband, Klebeband, tesaband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 14,14*
€ 20,63*
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 17,64*
€ 22,42*
4 Tage
36
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 20,97*
€ 24,59*
1 Tag
36
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 21,26*
€ 24,80*
6 Tage
36
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 21,80*
€ 25,74*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 22,42*
€ 26,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,80*
€ 25,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 21,08*
€ 25,09
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3528* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 134,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.