Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 800.0104 Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 800.0104 Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Weiß
Bachmann 800.0104 Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27288382
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
821 x 47 x 44 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Energie
Nominale Eingang Spannung
400 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
21 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,56*
€ 180,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.